コクゴ
TIポリマーシート TI-5013
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(mm)
150
厚さ(mm)
1
注文コード
82385540
品番
TI-5013【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。
電気絶縁性が優れています。
摩擦・摩耗性が優れています。
用途
IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
500
幅(mm)
150
厚さ(mm)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。