1104【ワケあり】 オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS OPTIMUS(オプティマス) 82385716

画像メイン

1104【ワケあり】 オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS OPTIMUS(オプティマス) 82385716
1104【ワケあり】 オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS OPTIMUS(オプティマス) 82385716

オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82385716
品番
1104【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

100年以上にわたり生産されている小型ガソリンストーブの代名詞的存在です。今なお使ってみたいアウトドアストーブのアンケートなどでは必ず上位にランクされ、人気は衰えることがありません。ソリッドブラスの本体は使い込むほどに独特の風合いをまし、永くご愛用いただくほど愛着のわく逸品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
真鍮
質量(g)
550
出力(W)
1400
幅(cm)
10
高さ(cm)
13
燃焼時間(時間)
【燃料120mL】最大2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする