SOTO
SOTO プロレギュラーガス KC-860(KC-820・810・800専用ボンベ)
KC-820・810・800専用ボンベ
仕様
対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン
電源
×
容量(g)
220
外寸法(mm)
直径:67、224
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843637
KC-860
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください