曜日別特売
FS05LC030-S【ワケあり】 センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所 82386030

※代表画像

FS05LC030-S【ワケあり】 センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所 82386030
FS05LC030-S【ワケあり】 センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所 82386030

センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合センサ・材質・寸法Lなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合センサ
M5
材質
SUS304
寸法L(mm)
36
注文コード
82386030
品番
FS05LC030-S【ワケあり】
在庫数量:残り36点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)アウトレット
¥469¥299
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合センサ
M5
材質
SUS304
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
36
寸法t(mm)
1.5
取付ピッチ(mm)
12
質量(g)
9
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする