VAS200300【ワケあり】 SUS316L ステンレスサニタリーバット 日東 82386048

SUS316L ステンレスサニタリーバット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
114-5490
注文コード
82386048
品番
VAS200300【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
114-5490
質量(kg)
0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
321×221×40
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス(SUS316L)
商品タイプ
バット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする