曜日別特売
No.205-E7【ワケあり】 MGグラスター/SK活線スタッフ マイゾックス 82386301

No.205-E7【ワケあり】 MGグラスター/SK活線スタッフ マイゾックス 82386301
No.205-E7【ワケあり】 MGグラスター/SK活線スタッフ マイゾックス 82386301

MGグラスター/SK活線スタッフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(m)
7
注文コード
82386301
品番
No.205-E7【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980

新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。

用途
一般測量・河川・海岸・山間での測量
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
7
段数
7
全縮(mm)
1410
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
耐電圧試験成績書付
質量(kg)
1.98
サイズ
7m/7段

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする