ユニット
フラッグホルダー(上段用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
小サイズの社旗、安全旗等用
注文コード
82386477
品番
372-28A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
175×1155
タイプ
小サイズの社旗、安全旗等用
注意
※(小)は旗サイズ左右1,050mmまでの物に使用できます。(大)は旗サイズ左右1,500mmまでの物に使用できます。