単管用フック 箱入

単管用フック 箱入 - ニッサチェイン

単管パイプに掛けれるSフックです。

用途
ケーブルや看板を吊り下げるのに最適です。
トラスコ品番
607-5591
材質
鉄
色
ストーングレー
品名
ISH-130VN
寸法A(mm)
130
参考使用荷重(kg)
9
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
20
適合パイプ径(Φmm)
48.6
線径(mm)
仕上径6(線径5mm)
内容量
1箱(20個)
注意
※荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603888ISH-130VN
¥4,400
¥3,998
¥4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする