曜日別特売

安全反射 リフラッシュ くるくるバンド

安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック安全反射 リフラッシュ くるくるバンド - ソニック

下校時や塾・習い事の帰り道。
車のライトをしっかり反射で夜道も安心です。

トラスコ品番
679-3117
材質
主要材質:PVC
色
ホワイト
縦(mm)
340
横(mm)
34
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634731GS-1244-W
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする