曜日別特売
NO.365 環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365 寺岡製作所 82408308

NO.365 環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365 寺岡製作所 82408308
NO.365 環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365 寺岡製作所 82408308

環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
色オレンジ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
内容量1箱(24巻)注文コード82408308品番NO.365
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。
耐久性に優れています。
ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。

用途
工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。
クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。
※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。
色
オレンジ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.165
基材
特殊オレフィン系フィルム
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
720
引張強度(N/25mm)
47.3
粘着力(N/25mm)
9.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする