曜日別特売

極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ)

極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) - ABC(旧:台東研磨工業)極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) - ABC(旧:台東研磨工業)極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) - ABC(旧:台東研磨工業)極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) - ABC(旧:台東研磨工業)極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) - ABC(旧:台東研磨工業)極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) - ABC(旧:台東研磨工業)極低温耐久ラインテープ(コールドラインテープ) - ABC(旧:台東研磨工業)

-40℃~+40℃の温度帯でもライン表示が可能です。
冷凍庫レベルの温度帯でも高い接着性があります。

用途
冷蔵冷凍倉庫、工場、倉庫、駐車場・駐輪場などのライン引きなどに。
トラスコ品番
713-6589
材質
軟質PVCシート、アクリル系粘着剤、剥離フィルムライナー (PE/PET)
幅(mm)
50
色
ホワイト
長さ(m)
25
施工温度(℃)
-40~+40
内容量
1巻
注意
※24時間以上で剥がすのが非常に困難となります。
※ラインテープを剥がす際は下地の塗料や塗り床は剥がれる恐れがあります。
※ラインテープを除去する場合はテープを熱で温めてヘラでこすり落としてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04888979CLTW50
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする