キーパー
オイルシール SSR型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
78
78
78
190
260
170
68
188
88
59
110
155
125
135
150
225
245
100
120
92
55
160
220
62
105
165.1
140
193
115
175
210
200
145
72
軸径(Φmm)
55
55
55
160
220
140
45
158
155
65
156
33
85
125
100
105
130
200
215
75
95
70
35
180
40
80
127
110
166
90
145
154
157
170
115
50
120
幅(mm)
12
12.5
22
14
12
13
9.5
15
11
20
14.3
16
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82415326
品番
SSR 55 78 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)
軸径(Φmm)
55
幅(mm)
12
外径(Φmm)
78
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合