曜日別特売
ISD 50 70 10 オイルシール ISD型 キーパー 82415369

オイルシール ISD型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)70
70
75
74
19
72
78
100
230
130
42
220
95
52
80
30
55
300
240
235
90
142
38
65
190
170
125
32
250
45
40
35
60
200
225
140
軸径(Φmm)50
50
62
10
58
55
65
200
70
75
22
190
30
71
35
17
42
260
85
180
60
110
25
48
160
80
210
29
20
26
18
40
130
112
幅(mm)10
内容量1個注文コード82415369品番ISD 50 70 10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)

軸径(Φmm)
50
幅(mm)
10
外径(Φmm)
70
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする