DS 120 135 7 オイルシール DS型 キーパー 82415561

オイルシール DS型DS 120 135 7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)135
135
15
21
23
25
32
34
35
40
45
55
62
65
72
75
80
85
88
105
110
115
120
125
150
155
160
165
175
190
220
軸径(Φmm)120
120
6
12
13
20
22
26
30
35
48
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
130
135
140
145
160
190
内容量1個注文コード82415561品番DS 120 135 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)

軸径(Φmm)
120
幅(mm)
7
外径(Φmm)
135
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする