キーパー
オイルシール DS型
DS 110 125 7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
125
125
125
15
21
23
25
32
34
35
40
45
55
62
65
72
75
80
85
88
105
110
115
120
135
150
155
160
165
175
190
220
軸径(Φmm)
110
110
110
6
12
13
20
22
26
30
35
48
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
120
130
135
140
145
160
190
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82415701
品番
DS 110 125 7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
軸径(Φmm)
110
幅(mm)
7
外径(Φmm)
125
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合