SSR 125 155 14 オイルシール SSR型 キーパー 82415728

オイルシール SSR型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)155
155
190
260
170
78
68
188
88
59
110
125
135
150
225
245
100
120
92
55
160
220
62
105
165.1
140
193
115
175
210
200
145
72
軸径(Φmm)125
125
160
220
140
55
45
158
155
65
156
33
85
100
105
130
200
215
75
95
70
35
180
40
80
127
110
166
90
145
154
157
170
115
50
120
幅(mm)14
内容量1個注文コード82415728品番SSR 125 155 14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)

軸径(Φmm)
125
幅(mm)
14
外径(Φmm)
155
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする