キーパー
オイルシール DS型
DS 95 120 13
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
120
120
120
15
21
23
25
32
34
35
40
45
55
62
65
72
75
80
85
88
105
110
115
125
135
150
155
160
165
175
190
220
軸径(Φmm)
95
95
95
100
105
6
12
13
20
22
26
30
35
48
50
55
60
65
70
80
85
90
110
120
130
135
140
145
160
190
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82415868
品番
DS 95 120 13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
軸径(Φmm)
95
幅(mm)
13
外径(Φmm)
120
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合