キーパー
オイルシール DSR型
DSR 20 28 6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
28
28
62
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82415999
品番
DSR 20 28 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
軸径(Φmm)
20
幅(mm)
6
外径(Φmm)
28
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合