曜日別特売
EPE-20PK12 DIYカラー養生テープ APMジャパン 82416086

EPE-20PK12 DIYカラー養生テープ APMジャパン 82416086
EPE-20PK12 DIYカラー養生テープ APMジャパン 82416086

DIYカラー養生テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1巻注文コード82416086品番EPE-20PK12
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生
油性マジックで字が書ける
水気に強い
手で簡単に切れる
のり残りが少ない

用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭にピンクテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)5
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする