DSR 75 100 15 オイルシール DSR型 キーパー 82416200

オイルシール DSR型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)100
内容量1個注文コード82416200品番DSR 75 100 15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)

軸径(Φmm)
75
幅(mm)
15
外径(Φmm)
100
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする