キーパー
オイルシール ISD型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
142
142
142
75
74
19
72
78
100
70
230
130
42
220
95
52
80
30
55
300
240
235
90
38
65
190
170
125
32
250
45
40
35
60
200
225
140
軸径(Φmm)
110
110
110
62
50
10
58
55
65
200
70
75
22
190
30
71
35
17
42
260
85
180
60
25
48
160
80
210
29
20
26
18
40
130
112
幅(mm)
8
9
8
6
12
10
15
14
11
7
13
20
12.5
5
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82416315
品番
ISD 110 142 8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
軸径(Φmm)
110
幅(mm)
8
外径(Φmm)
142
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合