DS 160 175 7 オイルシール DS型 キーパー 82417049

オイルシール DS型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)175
175
190
15
21
23
25
32
34
35
40
45
55
62
65
72
75
80
85
88
105
110
115
120
125
135
150
155
160
165
220
軸径(Φmm)160
160
6
12
13
20
22
26
30
35
48
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
120
130
135
140
145
190
内容量1個注文コード82417049品番DS 160 175 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)

軸径(Φmm)
160
幅(mm)
7
外径(Φmm)
175
材質
NBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする