八光電機
高温耐熱カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(W)
550
150
250
300
350
450
500
550
600
650
700
750
850
900
1100
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:13
発熱部表面容量:8.3
発熱部表面容量:8.4
発熱部表面容量:8.6
発熱部表面容量:8.7
発熱部表面容量:8.8
発熱部表面容量:8.9
発熱部表面容量:9.4
発熱部表面容量:12
発熱部表面容量:12.2
発熱部表面容量:12.3
発熱部表面容量:12.5
発熱部表面容量:12.6
発熱部表面容量:13
発熱部表面容量:13.1
発熱部表面容量:13.6
発熱部表面容量:13.8
発熱部表面容量:14.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82458331
品番
GLE1555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
643-4865
容量(W)
550
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:13
シース長(mm)
150
電圧(V)
100
シース外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
1000