八光電機
高温耐熱カートリッジヒーター
電圧(V)
100
シース外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
1000
内容量
1本
全19種類を絞り込む
容量(W)
選択してください
150
250
300
350
450
500
550
600
650
700
750
850
900
1100
発熱密度(W/cm
2
)
選択してください
発熱部表面容量:8.3
発熱部表面容量:8.4
発熱部表面容量:8.6
発熱部表面容量:8.7
発熱部表面容量:8.8
発熱部表面容量:8.9
発熱部表面容量:9.4
発熱部表面容量:12
発熱部表面容量:12.2
発熱部表面容量:12.3
発熱部表面容量:12.5
発熱部表面容量:12.6
発熱部表面容量:13
発熱部表面容量:13.1
発熱部表面容量:13.6
発熱部表面容量:13.8
発熱部表面容量:14.5
シース長(mm)
選択してください
50
80
100
130
150
180
200
230
250
300
19種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(W)
発熱密度(W/cm
2
)
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82457920
GLE3101
643-4862
1100
発熱部表面容量:12.3
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458331
GLE1555
643-4865
550
発熱部表面容量:13
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458568
GLE1507
643-4817
500
発熱部表面容量:8.6
200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459408
GLE1659
643-4815
650
発熱部表面容量:8.8
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460370
GLE1151
643-4807
150
発熱部表面容量:13.6
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460799
GLE3751
643-4866
750
発熱部表面容量:8.4
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461185
GLE1504
643-4814
500
発熱部表面容量:13.8
130
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462427
GLE1304
643-4867
300
発熱部表面容量:8.3
130
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462515
GLE1909
643-4819
900
発熱部表面容量:12.2
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82463145
GLE1355
643-4821
350
発熱部表面容量:8.3
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464421
GLE1707
643-4810
700
発熱部表面容量:12
200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464561
GLE1252
643-4804
250
発熱部表面容量:14.5
80
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465191
GLE1152
643-4832
150
発熱部表面容量:8.7
80
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465541
GLE1656
643-4864
650
発熱部表面容量:12.5
180
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82466259
GLE1456
643-4868
450
発熱部表面容量:8.7
180
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82466329
GLE1858
643-4849
850
発熱部表面容量:12.6
230
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82467485
GLE1353
643-4818
350
発熱部表面容量:13.1
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82467589
GLE1253
643-4833
250
発熱部表面容量:9.4
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82469278
GLE1608
643-4822
600
発熱部表面容量:8.9
230
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください