曜日別特売
HLA2101S ニューウルトラファイブ HL型 八光電機 82458489

ニューウルトラファイブ HL型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)単相200
容量(W)100
100
500
150
800
950
1300
650
900
1950
350
200
400
600
300
1150
1000
550
700
250
1750
850
1800
450
750
1050
1250
1650
1450
1400
2200
50
1200
1600
1500
1100
1350
シース外径(Φmm)6.25
シース長(mm)50
内容量1本注文コード82458489品番HLA2101S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-6881
電圧(V)
単相200
容量(W)
100
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:13
シース外径(Φmm)
6.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
50
電線長さ(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする