八光電機
ニューウルトラファイブ HL型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
単相200
単相200
100
容量(W)
300
300
300
200
500
150
800
950
1300
650
900
1950
350
400
600
100
1150
1000
550
700
250
1750
850
1800
450
750
1050
1250
1650
1450
1400
2200
50
1200
1600
1500
1100
1350
シース外径(Φmm)
14
12.6
16
15
18
12
8
20
14
6.25
6
10
9.42
シース長(mm)
80
130
50
150
300
190
230
100
80
200
180
250
35
全343種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82458760
品番
HLH2302S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-2174
電圧(V)
単相200
容量(W)
300
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:9.7
シース外径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
80
電線長さ(mm)
300