曜日別特売
GLE1504 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機 82461185

高温耐熱カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
容量(W)500
発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:13.8
内容量1本注文コード82461185品番GLE1504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
トラスコ品番
643-4814
容量(W)
500
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:13.8
シース長(mm)
130
電圧(V)
100
シース外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする