曜日別特売
CL3716iNWJJL 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応) ATEN 82469497

CL3716iNWJJL 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応) ATEN 82469497
CL3716iNWJJL 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応) ATEN 82469497
CL3716iNWJJL 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応) ATEN 82469497
CL3716iNWJJL 18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応) ATEN 82469497

18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469497
品番
CL3716iNWJJL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。
18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、
コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。
また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、
不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。

仕様
●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン
セット内容
KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
質量(kg)
10.96
スイッチ
【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480.6×631×42.8
材質(ケース)
メタル、プラスチック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449.2×584×42.8
コントラスト比
1000:01:00
ピクセルピッチ(mm)
0.213×0.213
解像度
1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hz
インターバル
スキャン:1~255秒
視野角
178° (水平)、178°(垂直)
LED
【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange))【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1
コネクタ
【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1
動作温度(℃)
0~40
画面サイズ
18.5インチ TFT-LCD
保管温度(℃)
-20~60
電源仕様
AC 100~240V、50/60Hz、1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16
レールタイプ
シングルスライド
対応色
1677万色
コンソール
セカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hz
キーボード/マウス
USB
輝度(cd/m2)
350
応答時間(ms)
20
グリーンマーク
認定
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする