曜日別特売
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531

CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531
CS742H 2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) ATEN 82469531

2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469531
品番
CS742H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。
最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、
2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。

仕様
ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコン
セット内容
HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.47(1.04lb)
スイッチ
【選択】プッシュボタン×2
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
DC5V:3.63W:43BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202.3×81.7×25
材質(ケース)
メタル、プラスチック
インターバル
スキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)
LED
【オンライン/選択】2(Orange)
コネクタ
【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:2
ビデオ仕様
最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz
キーボード/マウス
USB
グリーンマーク
認定
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする