曜日別特売
CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549

CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549
CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549
CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549
CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549
CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549
CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549
CS1942DPA 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN 82469549

2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469549
品番
CS1942DPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

CS1942DPAは、DisplayPort 1.4に準拠し、8K解像度のデュアルディスプレイに対応した2ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチです。
1組のUSBキーボードとマウスで複数のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作でき、限られた作業スペースでも効率的なデスクトップ環境を構築できます。
DCC(デイジーチェーン制御)により、2台のユニットを接続することでクアッドディスプレイ(4画面構成)へ拡張可能です。
高精細でクリアな映像を複数のディスプレイに出力できるため、デザイン、映像編集、CAD/CAM、金融・証券取引、行政業務など、
高解像度と作業効率が求められる用途に最適です。

仕様
ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコン
セット内容
スピーカーケーブル×2(1.8m)、マイクケーブル×2(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB 3.2 Gen 1 Type-A→Type-Bケーブル×2(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.47(1.04lb)
スイッチ
【選択】プッシュボタン×3【ステーション選択】スライドスイッチ×1
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
DC12V:3.29W:109BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200.0×71.8×43.0
材質(ケース)
メタル
インターバル
スキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)
LED
【KVM】3(Orange)【オーディオ】3(Green)【USBリンク】3(Green)
コネクタ
【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB3.2 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:2
ビデオ仕様
最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hz
キーボード/マウス
USB
グリーンマーク
認定
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする