曜日別特売
CS1798A 8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応) ATEN 82469558

CS1798A 8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応) ATEN 82469558
CS1798A 8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応) ATEN 82469558
CS1798A 8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応) ATEN 82469558
CS1798A 8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応) ATEN 82469558

8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469558
品番
CS1798A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

CS1798Aは、HDMIモニター1台とUSBキーボード・マウス各1台で最大8台のコンピューターを操作できる、4K対応の8ポートKVMスイッチです。
3段階のカスケード接続に対応しており、最大512台のコンピューターを一元的に切り替えて操作できます。
また、本製品を最大8台連結することでマルチディスプレイ構成にも対応し、最大8台のディスプレイで同時監視が行えます。
高い拡張性と管理負荷の軽減を実現し、映像・コンテンツ制作/配信業界、映像監視、コンピュータールームなど、
CG・VFX制作や4K映像の監視・切替を行う業務環境の効率化に貢献します。

仕様
ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン
セット内容
ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
3.5
スイッチ
【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード復旧用】スライドスイッチ×1
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
DC5V:6.43W:56BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
432.4×257.2×44.0
材質(ケース)
メタル
インターバル
スキャン:1~255秒(デフォルト:5秒)
適合ケーブル
KVMケーブル:2L-7D02HX2 (サーバ/PC2台分)
LED
【オンライン/選択】8(Orange)【電源】1(Dark Green)【USBリンク】8(Green)
コネクタ
【コンソールポート】HDMI メス×1(Black)USB Type-A メス×2(White)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)【KVMポート】HDMI メス×8(Black)、USB Type-B メス×8(White)、3.5mmオーディオジャック メス×8(Green)【ファームウェアアップグレード】RJ-11 メス×1(Black、フロント×1)【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB Type-A メス×2(White、フロント×1、リア×1)
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:【ダイレクト】8【最大】512(カスケード接続)
ビデオ仕様
4096×2160 @ 60Hz
キーボード/マウス
USB
グリーンマーク
認定
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
※KVMケーブルは同梱されていません。2L-7D02HX2を別途ご用意ください。2L-7D02HX2で2台のサーバが接続可能です。例)8台のサーバ/PCを接続する場合は2L-7D02HX2が4つ必要となります。
※標準でケーブルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする