曜日別特売
CS1924A 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN 82469601

CS1924A 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN 82469601
CS1924A 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN 82469601
CS1924A 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN 82469601
CS1924A 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN 82469601
CS1924A 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN 82469601

4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82469601
品番
CS1924A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

USBキーボード1台、USBマウス1台で、4台のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応
最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応
コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド
2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)
導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱
デイジーチェーン接続対応
DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー対応
MST(マルチストリームトランスポート)対応
コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応
KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠
HDR対応
HDオーディオ対応
電源状態検知機能
多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応
6
ホットプラグ対応
ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上

仕様
ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコン
セット内容
スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB3.2 Gen1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.62(1.37lb)
スイッチ
【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
DC12V:3.18W:101BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260.0×71.8×43.0
材質(ケース)
メタル
インターバル
スキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)
LED
【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)
コネクタ
【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
コンピューター:4
ビデオ仕様
最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hz
キーボード/マウス
USB
グリーンマーク
認定
注意
※3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。マウスによるポート切り替えはマウスエミュレーションモードでのみ使用可能です。
※デイジーチェーン接続によるデュアルまたはトリプルディスプレイ制御に対応。シングルディスプレイモデルに接続した場合はデュアルディスプレイの機器構成に、また、デュアルディスプレイモデルに接続した場合はトリプルディスプレイの機器構成にそれぞれ対応します。いずれの場合でもキーボードとマウス各1台で操作可能です。
※DP++(DPデュアルモード)にはDP++アダプターが必要です(電源付きDP++アダプター推奨)。グラフィックスソースはDP++準拠である必要があります。
※MST(マルチストリームトランスポート)には、DisplayPort 1.4デイジーチェーン対応モニター、または電源付きDisplayPort MSTハブが必要です。PCソースはDisplayPort 1.4準拠である必要があります。DisplayPort 1.1a/1.2ディスプレイは、DisplayPort 1.4チェーンの最後のディスプレイとして使用できます。
※HDMI経由のHDオーディオは個別切り替えできません。
※PCキーボードの組み合わせによりMacキーボードをエミュレート可能です。MacキーボードはMacコンピューターでのみ動作します。
※
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする