東京富士商会
ラセンタイ 6号 白 連結型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82470450
品番
FLRT-6
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
種別
6号
長さ(mm)
1000((±20)0)
色別
【内径の】白
硬鋼線径(Φmm)
3.2
適合範囲(mm)
【d1+d2】71~97
断面幅(mm)
9.5±0.7