東京富士商会
ラセンタイ 3号 黄 連結型
FLRT-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10本)
注文コード
82470651
品番
FLRT-3
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種別
3号
長さ(mm)
1000((±20)0)
色別
【内径の】黄
硬鋼線径(Φmm)
3.2
適合範囲(mm)
【d1+d2】36~48
断面幅(mm)
9.5±0.7