※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
2.3
2
2.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82474221
品番
RD81-2024
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
サーバーラック用のコンセントバー
用途
・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております
質量(kg)
2.3
ケーブル
NEMA L5-20 VCT7mケーブル付
コンセント
24個口
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
46×1395×28.5
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
合計20
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.5MB)
注意
※100V(単相2線)用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600