PY-BF02 サービススプーン 片力商事 82474878

サービススプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82474878
品番
PY-BF02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
用途
大皿料理の取り分けや、調理の盛り付けなどに
その他
【すくい部】60×50×8mm / 柄長:85mm
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
145×50×20
色
マットシルバー
質量(g)
54
表面処理
サテン仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする