八光電機
トリプルファイブ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
シース外径(Φmm)
20
18
20
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:7.2
発熱部表面容量:7
発熱部表面容量:7.1
発熱部表面容量:7.2
発熱部表面容量:7.3
発熱部表面容量:7.4
発熱部表面容量:7.5
シース長(mm)
900
800
900
1000
1100
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82477416
品番
HLT6402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。
包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
643-7941
容量(kW)
4
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:7.2
シース外径(Φmm)
20
電線断面積(mm
2
)
2
電圧(V)
三相200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。