曜日別特売

トリプルファイブ

トリプルファイブ - 八光電機

1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。
包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
電圧(V)
三相200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
シース外径(Φmm)
発熱密度(W/cm2)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kW)
発熱密度(W/cm2)
シース外径(Φmm)
電線断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82477407HLS6403641-74264発熱部表面容量:7.2182
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477416HLT6402643-79414発熱部表面容量:7.2202
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477425HLT6504642-05645発熱部表面容量:7.4203.5
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477441HLT6555643-63045.5発熱部表面容量:7.4203.5
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477450HLS6454643-63494.5発熱部表面容量:7.4183.5
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477459HLT6351641-74283.5発熱部表面容量:7.1202
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477468HLT6453641-58554.5発熱部表面容量:7.3203.5
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477477HLS6505642-05545発熱部表面容量:7.5183.5
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
82477486HLS6352641-58493.5発熱部表面容量:7182
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする