曜日別特売
HLT6504 トリプルファイブ 八光電機 82477425

トリプルファイブHLT6504

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し26日以内出荷とは
シース外径(Φmm)20
発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:7.4
シース長(mm)1100
内容量1本注文コード82477425品番HLT6504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。
包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-0564
容量(kW)
5
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:7.4
シース外径(Φmm)
20
電線断面積(mm2)
3.5
電圧(V)
三相200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする