八光電機
トリプルファイブ
HLS6454
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
シース外径(Φmm)
18
18
20
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:7.4
発熱部表面容量:7
発熱部表面容量:7.1
発熱部表面容量:7.2
発熱部表面容量:7.3
発熱部表面容量:7.4
発熱部表面容量:7.5
シース長(mm)
1100
800
900
1000
1100
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82477450
品番
HLS6454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。
包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
643-6349
容量(kW)
4.5
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:7.4
シース外径(Φmm)
18
電線断面積(mm
2
)
3.5
電圧(V)
三相200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。