曜日別特売
OG264026LR1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 82482149

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
色オフホワイト
光束(Lm)325
内容量1台注文コード82482149品番OG264026LR1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
オフホワイト
色温度(K)
2700
光束(Lm)
325
仕様
コーキングレス型
長さ(mm)
54
質量(kg)
0.9
取付方式
壁面、天井面兼用
消費電力(W)
4.5
外形(mm)
Φ100
首振角度(°)
150360
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする