ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
長さ(mm)
54
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
4.5
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82482149
OG264026LR1
オフホワイト
2700
325
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482508
OG264024LR1
マットシルバー
2700
325
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482727
OG264024WR1
マットシルバー
3500
351
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください