サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
2700
3500
色
マットシルバー
オフホワイト
マットシルバー
光束(Lm)
351
325
351
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82482727
品番
OG264024WR1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
マットシルバー
色温度(K)
3500
光束(Lm)
351
仕様
コーキングレス型
長さ(mm)
54
質量(kg)
0.9
取付方式
壁面、天井面兼用
消費電力(W)
4.5
ランプ
別梱包
外径(mm)
Φ100
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94