スワン電器
LEDダイニングペンダントライト
PE-313GR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト×クリアグリーン
クリア
¥4,998
ホワイト×クリアグリーン
¥4,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82483181
品番
PE-313GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式で簡単に設置できるダイニング用ペンダントライト。コード長の調節ができるS字フック付き。スッキリしたデザイン、温かみのある電球色のLEDです。
色
ホワイト×クリアグリーン
材質
本体:樹脂
質量(kg)
1.25
消費電力(W)
最大11
コード長さ(m)
0.45(調節可能)
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×185
色温度(K)
3000(電球色)
光束(Lm)
1500
演色性(Ra)
82