LEDダイニングペンダントライト

LEDダイニングペンダントライト - スワン電器LEDダイニングペンダントライト - スワン電器LEDダイニングペンダントライト - スワン電器LEDダイニングペンダントライト - スワン電器

引き掛けシーリング式で簡単に設置できるダイニング用ペンダントライト。コード長の調節ができるS字フック付き。スッキリしたデザイン、温かみのある電球色のLEDです。

材質
本体:樹脂
質量(kg)
1.25
消費電力(W)
最大11
コード長さ(m)
0.45(調節可能)
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×185
色温度(K)
3000(電球色)
光束(Lm)
1500
演色性(Ra)
82
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PE-313GR 8248318182483181PE-313GRホワイト×クリアグリーン
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
PE-313CL 8248323582483235PE-313CLクリア
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする