PE-313CL LEDダイニングペンダントライト スワン電器 82483235

PE-313CL LEDダイニングペンダントライト スワン電器 82483235
PE-313CL LEDダイニングペンダントライト スワン電器 82483235
PE-313CL LEDダイニングペンダントライト スワン電器 82483235

LEDダイニングペンダントライトPE-313CL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色クリア
内容量1台注文コード82483235品番PE-313CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

引き掛けシーリング式で簡単に設置できるダイニング用ペンダントライト。コード長の調節ができるS字フック付き。スッキリしたデザイン、温かみのある電球色のLEDです。

色
クリア
材質
本体:樹脂
質量(kg)
1.25
消費電力(W)
最大11
コード長さ(m)
0.45(調節可能)
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×185
色温度(K)
3000(電球色)
光束(Lm)
1500
演色性(Ra)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする