サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LED交換不可PWM調光棚下・壁・床取付消費電力はDC24V入力時の値です別売入力用配線コード(AE49403E)専用電源別売適合調光器別売マグネットで天井面、高所への取付不可、1列あたりの最大連結長さは3mです、電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください