サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ダウンライト
AD58143
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色温度・光束
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ125
色温度(K)
5000
光束(Lm)
725
注文コード
82484836
品番
AD58143
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
11VA(100V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可、
100V専用
幅(mm)
Φ135
材質/仕上
枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
光束(Lm)
725
その他
【光束維持】40,000時間
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ125
埋込高(mm)
84
取付必要高(mm)
86
演色性(Ra)
Ra92