AP57955 ペンダント コイズミ照明 82484879

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
光束(Lm)
455
注文コード
82484879
品番
AP57955
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

LED交換不可
位相調光
プラグ
電気工事不要タイプ
高演色LED R+
11VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4
適合調光器別売
傾斜天井使用不可

幅(mm)
Φ140
材質/仕上
セード外面:鋼・マットグレー塗装、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
164
色温度(K)
2700
その他
【光束維持】40,000時間
全長(mm)
1300~600
消費電力(W)
7.2
ランプ
LED
光束(Lm)
455
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする