AP58002 ペンダント コイズミ照明 82485430

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
本体:シャンパンシルバー塗装、セード:ソーダ色
光色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード82485430品番AP58002
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

40W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°

色
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
光束(Lm)
400(光束維持時間:40000時間)
光色
電球色
材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
116
消費電力(W)
3.5
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
5(100V)
幅(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする